Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol MRA0207 Metallschicht Widerstand 1.07kΩ ±0.1% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1664371
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     MRA02071K07BTA015
EAN/GTIN:
     5059041196819
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Widerstand = 1.07kΩ
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±0.1%
Technologie = Metallschicht
Serie = MRA0207
Temperaturkoeffizient = ±15ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

768Ω to 9.76kΩ, Axial. Dieser Präzisions-Metallschichtwiderstände der Serie MRA von Arcol bieten dank ihrer langlebigen Epoxidharzbeschichtung einen hohen Grad an Schutz vor Umgebungseinflüssen Ein zuverlässiger Widerstand, wenn Präzision an erster Stelle steht. Die Präzisions-Metallschichtwiderstände Arcol MRA bieten einen sehr niedrigen Temperaturkoeffizienten von ±5 ppm/°C Die Widerstandswerte reichen von R1 bis 10 M, und die Präzisionstoleranz beträgt lediglich ±0,05 % Die maximalen Betriebsspannungen variieren von 200 V bis 500 V Die Serie MRA bietet nun eine maximale Verlustleistung von 2 W
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.07kΩ
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±0.1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
MRA0207
Temperaturkoeffizient:
±15ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, 1664371, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, MRA02071K07BTA015, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,30324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,00*
€ 226,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,01*
€ 213,0219
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,33*
€ 197,9327
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,62*
€ 180,4278
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.