Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose EnerBee DF33C Steckverbindergehäuse Buchse 3.3mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Interne Stromquelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirose EnerBee DF33C Steckverbindergehäuse Buchse 3.3mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Interne Stromquelle
Artikel-Nr.:
     108EL-1664951
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF33C-2S-3.3C
EAN/GTIN:
     5059043342450
Suchbegriffe:
1664951
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 3.3mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = EnerBee DF33C
Zur Verwendung mit = Interne Stromquelle
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 7.8mm
Breite = 15.1mm
Gehäusematerial = PBT

Glühdraht-Konformität (gemäß IEC 60695-2-11). Leiterplatten-Crimp-Buchsenleistengehäuse der 3,3-mm-Hirose-EnerBee-Serie DF33C. Diese 3,3-mm-Kabel-Platine-Crimp-Steckergehäuse der Serie DF33C mit kleinem Netzteil sind die kleinsten Stecker von EnerBee. Die Serie DF33C verfügt über eine maximale Strombelastbarkeit von 5 A bei Verwendung mit 20 AWG. Die Gehäuse dieser DF33C-Buchsen verfügen über einen robusten aktiven Verriegelungsmechanismus, der entwickelt wurde, um ein versehentliches Abziehen durch Fallenlassen oder externe Schläge zu verhindern. Beim Stecken entsteht ein klares, spürbares Klicken, das bestätigt, dass der Steckverbinder vollständig eingerastet ist und eine vollständige elektrische und mechanische Verbindung garantiert. Dieser aktive Verriegelungsmechanismus erfüllt außerdem die verschiedenen Anforderungen für Industrie-Netzteile und Stromquellen. Die Kontakte dieser DF33C-Buchsenleisten sind im Gehäuse durch Wände getrennt, wodurch sie sowohl unabhängig voneinander sind als auch Kurzschlüsse verhindert werden. Diese DF33C-3,3-mm-Crimp-Buchsenleistengehäuse verwenden eine Zweipunkt-Federkontaktstruktur, die eine stabile Verbindung bietet. Die zwei Kontaktpunkte verhindern, dass der Kontakt bei hohen Vibrationen schwingt, was zu Abnutzung oder Korrosion führen kann. Die Kontakte dieser DF33C-Crimp-Gehäuse müssen separat bestellt werden. Diese DF33C-Crimp-Buchsenleistengehäuse können mit Kontakthalterungen verwendet werden, wodurch vollständige Kontakteinsetzung gewährleistet wird. Eigenschaften und Vorteile. Kompaktes, platzsparendes Design mit hoher Leistung von 5 A Sicherer aktiver Verriegelungsmechanismus mit spürbarem Klicken Einzeln "verpackte" Kontakte, um Kurzschlüsse zu verhindern Stabile Verbindung verhindert Reibkorrosion Kontakthalterungen verfügbar Glühdraht-konform. Anwendungsbereich. Diese EnerBee-Steckverbinder DF33C werden häufig als kompakter Steckverbinder für interne Netzteile verwendet. Anwendungen umfassen: LED-Beleuchtung, Bürogeräte, medizinische Geräte, Roboter, Haushaltsgeräte, industrielle Steuerungen, intelligente Zähler, IT-Haushaltsgeräte sowie vieles mehr. Die Marke EnerBee. Der Name EnerBee steht für das Konzept qualitativ hochwertiger, überragender Leistung in kompakter Bauform, wie eine kleine, fleißige Biene! Die EnerBee-Serie von Steckverbindern bietet technisch fortschrittliche Konnektivitätslösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Diese Steckverbinder können mit Geräten mit hohem Strom und hoher Spannung verwendet werden. Die kompakte Größe ermöglicht eine maximal platzsparende Bauweise und bietet eine Alternative zu anderen sperrigen Teilen, die auf dem Markt sind. Der integrierte Verriegelungsmechanismus von EnerBee ersetzt Klemmenverschlüsse, wodurch sowohl Montagequalität als auch Arbeitseffizienz verbessert wird.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
3.3mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
EnerBee DF33C
Zur Verwendung mit:
Interne Stromquelle
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
7.8mm
Breite:
15.1mm
Gehäusematerial:
PBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0821* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,28*
€ 22,9432
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,04*
€ 22,6576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,45*
€ 13,6255
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.