Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose EnerBee DF33C Steckverbindergehäuse Buchse 3.3mm, 4-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Interne Stromquelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirose EnerBee DF33C Steckverbindergehäuse Buchse 3.3mm, 4-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Interne Stromquelle
Artikel-Nr.:
     108EL-1664953
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF33C-4S-3.3C
EAN/GTIN:
     5059043336206
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 4-polig
buchsengehäuse
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 3.3mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = EnerBee DF33C
Zur Verwendung mit = Interne Stromquelle
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 14.4mm
Breite = 15.1mm
Gehäusematerial = PBT

Glühdraht-Konformität (gemäß IEC 60695-2-11). Leiterplatten-Crimp-Buchsenleistengehäuse der 3,3-mm-Hirose-EnerBee-Serie DF33C. Diese 3,3-mm-Kabel-Platine-Crimp-Steckergehäuse der Serie DF33C mit kleinem Netzteil sind die kleinsten Stecker von EnerBee. Die Serie DF33C verfügt über eine maximale Strombelastbarkeit von 5 A bei Verwendung mit 20 AWG. Die Gehäuse dieser DF33C-Buchsen verfügen über einen robusten aktiven Verriegelungsmechanismus, der entwickelt wurde, um ein versehentliches Abziehen durch Fallenlassen oder externe Schläge zu verhindern. Beim Stecken entsteht ein klares, spürbares Klicken, das bestätigt, dass der Steckverbinder vollständig eingerastet ist und eine vollständige elektrische und mechanische Verbindung garantiert. Dieser aktive Verriegelungsmechanismus erfüllt außerdem die verschiedenen Anforderungen für Industrie-Netzteile und Stromquellen. Die Kontakte dieser DF33C-Buchsenleisten sind im Gehäuse durch Wände getrennt, wodurch sie sowohl unabhängig voneinander sind als auch Kurzschlüsse verhindert werden. Diese DF33C-3,3-mm-Crimp-Buchsenleistengehäuse verwenden eine Zweipunkt-Federkontaktstruktur, die eine stabile Verbindung bietet. Die zwei Kontaktpunkte verhindern, dass der Kontakt bei hohen Vibrationen schwingt, was zu Abnutzung oder Korrosion führen kann. Die Kontakte dieser DF33C-Crimp-Gehäuse müssen separat bestellt werden. Diese DF33C-Crimp-Buchsenleistengehäuse können mit Kontakthalterungen verwendet werden, wodurch vollständige Kontakteinsetzung gewährleistet wird. Eigenschaften und Vorteile. Kompaktes, platzsparendes Design mit hoher Leistung von 5 A Sicherer aktiver Verriegelungsmechanismus mit spürbarem Klicken Einzeln "verpackte" Kontakte, um Kurzschlüsse zu verhindern Stabile Verbindung verhindert Reibkorrosion Kontakthalterungen verfügbar Glühdraht-konform. Anwendungsbereich. Diese EnerBee-Steckverbinder DF33C werden häufig als kompakter Steckverbinder für interne Netzteile verwendet. Anwendungen umfassen: LED-Beleuchtung, Bürogeräte, medizinische Geräte, Roboter, Haushaltsgeräte, industrielle Steuerungen, intelligente Zähler, IT-Haushaltsgeräte sowie vieles mehr. Die Marke EnerBee. Der Name EnerBee steht für das Konzept qualitativ hochwertiger, überragender Leistung in kompakter Bauform, wie eine kleine, fleißige Biene! Die EnerBee-Serie von Steckverbindern bietet technisch fortschrittliche Konnektivitätslösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Diese Steckverbinder können mit Geräten mit hohem Strom und hoher Spannung verwendet werden. Die kompakte Größe ermöglicht eine maximal platzsparende Bauweise und bietet eine Alternative zu anderen sperrigen Teilen, die auf dem Markt sind. Der integrierte Verriegelungsmechanismus von EnerBee ersetzt Klemmenverschlüsse, wodurch sowohl Montagequalität als auch Arbeitseffizienz verbessert wird.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
3.3mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
EnerBee DF33C
Zur Verwendung mit:
Interne Stromquelle
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
14.4mm
Breite:
15.1mm
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: 1664953, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Hirose, DF33C4S33C, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,99*
€ 14,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,19*
€ 23,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,51*
€ 27,9769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,43*
€ 27,8817
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,31*
€ 25,3589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,11*
€ 17,9809
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1019* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.