Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose DF64 Leiterplattenbuchse gewinkelt 3-polig / 1-reihig, Raster 4.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1665079
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF64-3S-4.5H(21)
EAN/GTIN:
     5059043310480
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 4.5mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 350 V
Serie = DF64
Kontaktmaterial = Kupfer
Seriennummer = 64

Zweiteiliges Platine-Platine- und Kabel-Platine-Steckverbindersystem Hirose 4,5 mm Serie DF64. 2-teiliges, horizontal steckbares Stecker- und Buchsensystem Hirose 4,5 mm Serie DF64 für Platine-Platine- und Platine-Kabel-Anwendungen, bestehend aus Leiterplatten-Buchsenleisten, Leiterplatten-Stiftleisten und Crimp-Steckergehäusen für Kabelmontage. Das 4,5 mm Steckverbindersystem der Serie DF64 nutzt eine potenzialfreie Platine-Platine-Struktur und eine Zweipunkt-Kontaktstruktur ohne mechanische Spannungen, die Bewegungen und Fehlausrichtung zwischen Leiterplatten aufnimmt und so für eine zuverlässige Verbindung sorgt. Die große effektive Steckbreite und die Länge des Steckverbindersystems DF64 erhöht die Abmessungstoleranzen in X- und Y-Richtung der Leiterplatte. Das Steckverbindersystem DF64 verfügt zudem über ein Verriegelungssystem ohne mechanische Spannungen, das beim Stecken in Kabel-Platine-Anwendungen ein spürbares Klicken abgibt. Eine Sichtprüfung ist ebenfalls möglich. Die 4,5 mm Stiftleisten und Kabelstecker der Serie DF64 passen beide zu einem gängigen Buchsensteckverbinder, was das Leiterplattenlayout vereinfacht. Die typischen Anwendungen für das 2-teilige Anschlusssystem der Serie DF64 umfassen Beleuchtung, Kfz-Frontscheinwerfer, medizintechnische Geräte und FA-Controller. Best.-Nr. ; 873-5142 873-5142 und ; 873-5158 873-5158 sind rechtwinklige SMD-Stiftleisten für Leiterplattenmontage Best.-Nr. ; 873-5145 873-5145 und ; 873-5151 873-5151 sind rechtwinklige SMD-Buchsenleisten für Leiterplattenmontage Best.-Nr. ; 873-5133 873-5133 und ; 873-5149 873-5149 sind Steckergehäuse für Kabelmontage Die Steckergehäuse für Kabelmontage erfordern Crimpkontakt, die separat erhältlich sind, siehe Best.-Nr. ; 873-5136 873-5136 (typisch)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
4.5mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
350 V
Serie:
DF64
Kontaktmaterial:
Kupfer
Seriennummer:
64
Weitere Suchbegriffe: 1665079, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Hirose, DF643S45H(21), PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets, Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,60786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 372,19*
€ 442,9061
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 368,51*
€ 438,5269
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 341,01*
€ 405,8019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 325,52*
€ 387,3688
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 303,93*
€ 361,6767
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.