Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom ROL DC/DC-Wandler 0.5W 5 V dc IN, 12V dc OUT / 42mA Durchsteckmontage 1 kV dc, 500V ac isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1666495
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     ROL-0512S
EAN/GTIN:
     5059039717576
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung = 0.5W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 42mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP 4
Isolationsspannung = 1 kV dc, 500V ac
Tiefe = 6mm
Serie = ROL
Lastausregelung = 0.1
Temperatur min. = -40°C

EN 60950-1, UL 60950-1. Ungeregelter isolierter DC/DC-Wandler mit Einfachausgang Recom 0,5 W, SIP – Serie ROL. Die Serie ROL ist Teil der Recom Econoline. Dies ist ein ungeregelter DC/DC-Wandler mit Einfachausgang, SIP4, 0,5 W. Der DC/DC-Wandler Recom ROL bietet einen vollen industriellen Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +85 °C ohne Leistungsverminderung. Dieser vollständig vergossene DC/DC-Wandler ist ideal für die allgemeine Niederspannungsisolierung und die Spannungsanpassung. Anschlussbelegung nach Industriestandard Isolierung für 1 kV dc oder 2 kV dc Gehäusewerkstoff gemäß UL94V-0 Vollständig vergossen Wirkungsgrad bis 87 % Betriebstemperaturbereich (freie Luftkonvektion): –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung:
0.5W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
42mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP 4
Isolationsspannung:
1 kV dc, 500V ac
Tiefe:
6mm
Serie:
ROL
Lastausregelung:
0.1
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1666495, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, ROL0512S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
42
Frei Haus
ab € 7,15453*
€ 9,24*
1
€ 6,90*
ab € 5,79*
€ 9,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Stück
ab 420 Stück
€ 8,96453*
€ 10,66779
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15453*
€ 8,51389
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
Mindestbestellmenge: 42 Stück ( entspricht € 388,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.