Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R0.5Z DC/DC-Wandler 0.5W 12 V dc IN, 12V dc OUT / 42mA Oberflächenmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1666631
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R0.5Z-1212
EAN/GTIN:
     5059039725939
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 11,4 → 12,6 V dc
Nennleistung = 0.5W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 42mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SMD
Isolationsspannung = 1kV dc
Länge = 15.24mm
Serie = R0.5Z
Lastausregelung = ±1%
Temperatur min. = -40°C

EN-60950-1. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F Leistungsminderung über 85 °C. Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfachausgang Recom-0,5-W-SMD – Serie R0.5SZ. Die 0,5-W-SMD-DC/DC-Konverter mit Einfachausgang der Serie R0.5SZ sind zum Isolieren oder Wandeln von Gleichstromschienen geeignet, bei denen Platinenplatz ausschlaggebend ist. Diese isolierten, geregelten 0,5-W-SMD-DC/DC-Konverter verfügen über eine interne, lineare Regelung, um eine stabile Ausgangsspannung zu liefern, weshalb sie ideal für die Versorgung von Logikkreisen oder für auf die Versorgungsspannung empfindlich reagierende Schaltkreise sind. Geregelter Ausgang mit internem, linearen Regler Isolierung 1 kVdc Kurzschlussschutz Vollständig gekapselt Leistungsaufnahme bei Nulllast: 155 mW Wirkungsgrad bis zu 62 % Gehäusewerkstoff nach UL94V-0
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
11,4 → 12,6 V dc
Nennleistung:
0.5W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
42mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SMD
Isolationsspannung:
1kV dc
Länge:
15.24mm
Serie:
R0.5Z
Lastausregelung:
±1%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1666631, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, R05Z1212, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
33
Frei Haus
ab € 11,31031*
€ 15,90273*
1
€ 6,90*
ab € 10,36*
€ 16,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 33 Stück
€ 15,90273*
€ 18,92425
pro Stück
ab 165 Stück
€ 15,42485*
€ 18,35557
pro Stück
ab 330 Stück
€ 14,94637*
€ 17,78618
pro Stück
ab 825 Stück
€ 14,46849*
€ 17,2175
pro Stück
ab 1650 Stück
€ 13,99031*
€ 16,64847
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31031*
€ 13,45927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 33 Stück
Mindestbestellmenge: 33 Stück ( entspricht € 524,79009* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.