Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TK Medium Size, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 35V dc, Ø 18mm x 16.5mm, bis 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1667124
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEETK1V102AM
EAN/GTIN:
     5059039531714
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 1000µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 16.5mm
Höhe = 16.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussraster = 6.7mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 75mΩ

Serie TK, hohe Aufschmelzlöttemperaturen. Elektrolytkondensatoren mittlerer Größe der Serie TK, Typ V, von Panasonic bieten 2000 Stunden Lebensdauer bei +125 °C. Diese SMD-Kondensatoren können hohen Aufschmelztemperaturen widerstehen. AEC-Q200-zertifiziert (mit einigen Abweichungen) Hoher Brummstrom Hohe Zuverlässigkeit Geringe Impedanz Lange Lebensdauer Oberflächenmontage. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren mittlerer Größe der Serie TK, Typ V, sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Diese Panasonic-Elektrolytkondensatoren werden für den Einsatz in industrieller Infrastruktur in Netzteilen, Messgeräten, Wechselrichtern, Motortreibern, HEMS, BEMS und FEMs empfohlen. Weitere geeignete Anwendungen umfassen ICT-Anwendungen wie z. B. Basisstationen, PCs, Datenzentren und kontaktlose Ladung. Aluminiumkondensatoren mittlerer Größe der Serie TK, Typ V, können in Haushaltsgeräten einschließlich Klimaanlagen, Haushaltsgeräten und Informationsgeräten für das Heim verwendet werden. Weitere Einsatzgebiete sind medizinische Geräte, OA-Geräte, elektrische Werkzeuge, Beleuchtung und Stromüberwachungseinheiten, Sicherheit, Infotainment und Komfortzubehör in Kfz-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 16.5mm
Höhe:
16.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussraster:
6.7mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
75mΩ
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic elko smd, becherelko, alu elko panasonic, 1667124, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEETK1V102AM, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
125
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,76*
Lager 108
125
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,78*
125
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 1,85*
1 Tag
85
1
€ 14,99*
ab € 1,37*
€ 4,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 222,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.