Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST ZH Leiterplatten-Stiftleiste Eingang oben, 4-polig / 1-reihig, Raster 1.5mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST ZH Leiterplatten-Stiftleiste Eingang oben, 4-polig / 1-reihig, Raster 1.5mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,
Artikel-Nr.:
     108EL-1667214
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     B4B-ZR-SM4 TF (LF) (SN)
EAN/GTIN:
     5059041073752
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Serie = ZH
Raster = 1.5mm
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Eingang oben
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 50,0 V

UL-Zulassung E60389 CSA-Zulassung LR20812 TÜV-Zulassung R9351092. Entsprechende ZH-Gehäuse siehe Best.-Nr. ; 762-0844 762-0844 (typisch). Ummantelte SMD-Stiftleisten mit oberer Kabeleinführung, Steckverbinderserie JST ZH, 1,5 mm. Die trennbaren Rastermaß-Steckverbinder in Crimp-Ausführung der Serie JST ZH haben eine kompakte niedrige Bauhöhe und brauchen nur ca. 45 % des Platzbedarfs, den der Standard-JST-Steckverbinder mit Rastermaß 2 mm für die Installation benötigt. Die ummantelten Stiftleisten der Serie JST ZH mit 1,5 mm Rastermaß sind SMD-Ausführungen mit oberer Kabeleinführung und verfügen auf dem robusten Gehäuse über Kontaktverankerungslanzen, die eine visuelle Bestätigung der Kontaktverriegelung für einfaches und sicheres Einführen ermöglichen. Eigenschaften und Vorteile. • Kompakte, flache Bauweise. • Gehäuselanzen. • Zuverlässige Kontaktgabe. • Kompatibel mit den Schneidklemmverbindern der Serie ZR
Weitere Informationen:
Serie:
ZH
Raster:
1.5mm
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Eingang oben
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
50,0 V
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, jst stiftleiste, leiterplattenbuchse, stiftleiste 4pol, 1667214, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, JST, B4BZRSM4TF(LF)(SN), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,37*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,45*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,164*
€ 0,463*
1 Tag
48319
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,245*
€ 0,584*
1 Tag
1078
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 370,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
ZHR-4
ab € 0,0264*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.