| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1667248 Herst.-Nr.: 01SPHSPH-26L-150 EAN/GTIN: 5059041269377 |
| |
|
| | |
| Crimp-Anschlussklemme 1 = SPH Crimp-Anschlussklemme 2 = SPH Crimp-Klemme 1 Gender = Buchse Crimp-Klemme 2 Gender = Buchse Drahtgröße = 0.14mm² Kabellänge = 150mm Kontaktbeschichtung = Zinn
Crimpkontakte und Kabelkomponenten der Serie JST PH. Crimp-Buchsenkontakte und Kabelkomponenten für den Einsatz in Crimpsteckverbindergehäusen der Serie PH. Die Crimp-Buchsenkontakte bestehen aus Phosphorbronze mit Zinnbeschichtung und nehmen Drahtgrößen von 30 bis 24 AWG auf. Die Bestellnummern ; 820-1419 820-1419 und ; 820-1412 820-1412 sind Crimp-Kabelkomponenten der Serie PH, die an jedem Ende mit einem Crimp-Buchsenkontakt ausgestattet sind. ; 820-1419 820-1419 ist 150 mm lang und ; 820-1412 820-1412 ist 300 mm lang. Weitere Informationen: | | Crimp-Anschlussklemme 1: | SPH | Crimp-Anschlussklemme 2: | SPH | Crimp-Klemme 1 Gender: | Buchse | Crimp-Klemme 2 Gender: | Buchse | Drahtgröße: | 0.14mm² | Kabellänge: | 150mm | Kontaktbeschichtung: | Zinn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: litze, 1667248, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, JST, 01SPHSPH26L150, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire |
| | |
| |