| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1667297 Herst.-Nr.: 01SVHSVH-20L-150 EAN/GTIN: 5059041253918 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Crimp-Anschlussklemme 1 = SVH Crimp-Anschlussklemme 2 = SVH Crimp-Klemme 1 Gender = Buchse Crimp-Klemme 2 Gender = Buchse Drahtgröße = 0.50mm² Kabellänge = 150mm Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontakt für Gehäuse (Best.-Nr. 353-1917) separat erhältlich. Leiterplatten-Steckverbindergehäuse JST – Serie VH. Unsere Serie von Steckverbindergehäusen von JST bildet einen Teil der Serie VH. Diese Gehäuse bieten eine hochwertige Aufnahme für Steckverbinder für die Montage auf einer Platine. Gängige Anwendungen für diese Gehäuse sind in Haushaltsgeräten zu finden, sie können auch in der Industrie und im Netzwerk- und Speichersystemen verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. • Kabel-Platine-Anwendungen • Kompakt und robust • Entflammbarkeitsklasse UL 94V-0 • Farbe: Weiß/Neutral • Bewährter Kontakt, der in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden kann • Große Kapazität • Sicherer Kontakt und sichere Montage Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Crimp-Anschlussklemme 1: | SVH | Crimp-Anschlussklemme 2: | SVH | Crimp-Klemme 1 Gender: | Buchse | Crimp-Klemme 2 Gender: | Buchse | Drahtgröße: | 0.50mm² | Kabellänge: | 150mm | Kontaktbeschichtung: | Zinn |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1667297, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, JST, 01SVHSVH20L150, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |