Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST AF Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Rot, L. 18mm, D. 0.8mm, Ummantelt


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1667372
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     FVDWS1.25-AF2.3A(LF)
EAN/GTIN:
     5059041501699
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
LF-Steckverbinder
Serie = AF
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Vinyl
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.65mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Gesamtlänge = 27.3mm
Innendurchmesser = 4mm
Flachstiftbreite = 2.3mm
Flachstiftdicke = 0.8mm
Hakenabschluss = Nein
Farbe = Rot
Kontaktmaterial = Kupfer

Isolierte Crimp-Flachstecker JST. Eine Serie von isolierten Crimp-Flachsteckern, geeignet für eine Vielzahl von Drahtgrößenbereichen. Isolierte Crimp-Flachstecker mit dem Teilenummern-Präfix " FVWS " haben eine stumpfe Naht und eine gebördelte Vinyl-Isolierung. Isolierte Crimp-Flachstecker mit dem Teilenummern-Präfix " FVDWS " haben eine stumpfe Naht, eine Kupferhülse und eine gebördelte Vinyl-Isolierung.
Weitere Informationen:
Serie:
AF
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Vinyl
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1.65mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Gesamtlänge:
27.3mm
Innendurchmesser:
4mm
Flachstiftbreite:
2.3mm
Flachstiftdicke:
0.8mm
Hakenabschluss:
Nein
Farbe:
Rot
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh rot, flachkabelschuh, 1667372, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, JST, FVDWS125AF23A(LF), Connectors, Wire Terminals & Splices, Blade Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,74*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,23774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 304,92*
€ 362,85
pro Box
ab 2 Boxen
€ 295,23*
€ 351,32
pro Box
ab 5 Boxen
€ 264,69*
€ 314,98
pro Box
ab 10 Boxen
€ 252,32*
€ 300,26
pro Box
ab 500 Boxen
€ 237,74*
€ 282,91
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.