Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchse CVDAGF ø 4mm Isoliert Rot Kabelschuh Rundstecker, max. 1.65mm²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST Buchse CVDAGF ø 4mm Isoliert Rot Kabelschuh Rundstecker, max. 1.65mm²
Artikel-Nr.:
     108EL-1667402
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     CVDAGF1.25-5(LF)
EAN/GTIN:
     5059041275583
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
LF-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Serie = CVDAGF
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Vinyl
Gesamtlänge = 24mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.25mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.65mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Durchmesser Rundverbinder = 4mm
Farbe = Rot
Kontaktmaterial = Kupfer

Isolierte Rundstift-Crimp-Anschlussklemmen JST. Isolierte Rundstift-Crimp-Anschlussklemmen mit Stecker und Buchse sind in einer Vielzahl von Drahtgrößen erhältlich. Diese lötfreien isolierte Rundstift-Crimp-Anschlussklemmen haben eine verzinnte Kupferhülse, verzinnte Messinganschlussklemmen und eine farbcodierte Vinyl-Isolierung.
Weitere Informationen:
Serie:
CVDAGF
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Vinyl
Gesamtlänge:
24mm
Minimale Drahtgröße mm2:
0.25mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1.65mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Durchmesser Rundverbinder:
4mm
Farbe:
Rot
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik), 1667402, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Rundsteckhülsen, JST, CVDAGF1255(LF), Wire Terminals & Splices, Bullet Connectors, Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,18324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,91*
€ 139,1229
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,04*
€ 138,0876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,00*
€ 130,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,69*
€ 122,2011
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,62*
€ 109,0278
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.