Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST AF Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Gelb, L. 18.6mm, D. 1mm, Ummantelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST AF Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Gelb, L. 18.6mm, D. 1mm, Ummantelt
Artikel-Nr.:
     108EL-1667422
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     FVWS5.5-AFW(LF)
EAN/GTIN:
     5059041255172
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
LF-Steckverbinder
Serie = AF
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Vinyl
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 6.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 12AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 10AWG
Innendurchmesser = 6.8mm
Flachstiftbreite = 4.5mm
Flachstiftdicke = 1mm
Hakenabschluss = Nein
Farbe = Gelb

Isolierte Crimp-Flachstecker JST. Eine Serie von isolierten Crimp-Flachsteckern, geeignet für eine Vielzahl von Drahtgrößenbereichen. Isolierte Crimp-Flachstecker mit dem Teilenummern-Präfix " FVWS " haben eine stumpfe Naht und eine gebördelte Vinyl-Isolierung. Isolierte Crimp-Flachstecker mit dem Teilenummern-Präfix " FVDWS " haben eine stumpfe Naht, eine Kupferhülse und eine gebördelte Vinyl-Isolierung.
Weitere Informationen:
Serie:
AF
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Vinyl
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2:
6.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
12AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
10AWG
Innendurchmesser:
6.8mm
Flachstiftbreite:
4.5mm
Flachstiftdicke:
1mm
Hakenabschluss:
Nein
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh gelb, flachkabelschuh, 1667422, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, JST, FVWS55AFW(LF), Connectors, Wire Terminals & Splices, Blade Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,30596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,40*
€ 226,576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,00*
€ 226,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,43*
€ 213,5217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,48*
€ 195,7312
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,98*
€ 182,0462
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.