Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST FV Ringkabelschuh, Isoliert, Vinyl, Rot, aussen ø 5.5mm, innen ø 3.2mm, max. 1.65mm², M3 (#3 to #4)


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1667458
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     FVWS1.25-3(LF)
EAN/GTIN:
     5059041501675
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
Serie = FV
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Vinyl
Durchmesser Innenring = 3.2mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.25mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Bolzengröße = M3 (#3 to #4)
Farbe = Rot
Dicke = 0.8mm
Gesamtlänge = 15.7mm

Isolierte Crimp-Ringklemmen JST. Der Ringverbinder vom Typ R von JST besteht aus sauerstoffreiem Kupfer und hat ausgezeichnete elektrische Eigenschaften. Die Nylon-Isolierung sorgt für hohe Feuerbeständigkeit und gute Isoliereigenschaften. Eigenschaften und Vorteile. Gebördelte Einführung. Sauerstofffreies Kupfer mit ausgezeichnete elektrischen Eigenschaften. Hochfestes Löten. Isolierung. Hohe Temperaturbeständigkeit (bis zu 105 °C). Eine Serie von isolierten Crimp-Ringklemmen für den Einsatz mit einer Reihe von Draht- und Stehbolzengrößen. Isolierte Crimp-Ringklemmen mit dem Teilenummern-Präfix ;quot; FVWS ;quot; haben eine gebördelte Vinyl-Isolierung und eine stumpfe Naht Isolierte Crimp-Ringklemmen mit dem Teilenummern-Präfix ;quot; FVDWS ;quot; haben eine Vinyl-Isolierung, Kupferhülse und stumpfe Naht Isolierte Crimp-Ringklemmen mit dem Teilenummern-Präfix ;quot; N ;quot; haben eine gerade Nylon-Isolierung Isolierte Crimp-Ringklemmen mit dem Teilenummern-Präfix ;quot; FN ;quot; haben eine gebördelte Nylon-Isolierung
Weitere Informationen:
Serie:
FV
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Vinyl
Durchmesser Innenring:
3.2mm
Minimale Drahtgröße mm2:
0.25mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Bolzengröße:
M3 (#3 to #4)
Farbe:
Rot
Dicke:
0.8mm
Gesamtlänge:
15.7mm
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh rot, quetschkabelschuh, jst ringkabelschuh, 1667458, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Ringkabelschuhe, JST, FVWS1253(LF), Connectors, Wire Terminals & Splices, Ring Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,04855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 66,90*
€ 79,61
pro Box
ab 2 Boxen
€ 64,96*
€ 77,30
pro Box
ab 5 Boxen
€ 62,07*
€ 73,86
pro Box
ab 10 Boxen
€ 57,73*
€ 68,70
pro Box
ab 20 Boxen
€ 55,64*
€ 66,21
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 48,55*
€ 57,77
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2673650
ab € 14,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.