Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST FV Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Blau, L. 9mm, D. 0.8mm, Nicht ummantelt


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1667474
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     FVWS2-1AF
EAN/GTIN:
     5059041255714
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh blau
Gender = Stecker
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Vinyl
Minimale Drahtgröße mm2 = 1mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Flachstiftlänge = 9mm
Flachstiftbreite = 2.8mm
Flachstiftdicke = 0.8mm
Hakenabschluss = Nein
Farbe = Blau
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupfer

Isolierte Crimp-Flachstecker JST. Eine Serie von isolierten Crimp-Flachsteckern, geeignet für eine Vielzahl von Drahtgrößenbereichen. Isolierte Crimp-Flachstecker mit dem Teilenummern-Präfix " FVWS " haben eine stumpfe Naht und eine gebördelte Vinyl-Isolierung. Isolierte Crimp-Flachstecker mit dem Teilenummern-Präfix " FVDWS " haben eine stumpfe Naht, eine Kupferhülse und eine gebördelte Vinyl-Isolierung.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Vinyl
Minimale Drahtgröße mm2:
1mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Flachstiftlänge:
9mm
Flachstiftbreite:
2.8mm
Flachstiftdicke:
0.8mm
Hakenabschluss:
Nein
Farbe:
Blau
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, 1667474, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, JST, FVWS21AF, Connectors, Wire Terminals & Splices, Blade Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,86*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,17886* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 227,81*
€ 271,09
pro Box
ab 2 Boxen
€ 227,55*
€ 270,78
pro Box
ab 5 Boxen
€ 207,16*
€ 246,52
pro Box
ab 10 Boxen
€ 189,92*
€ 226,00
pro Box
ab 500 Boxen
€ 178,86*
€ 212,84
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.