Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST FV Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Blau, L. 18.2mm, D. 0.8mm, Nicht ummantelt


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1667480
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     FVWS2-AFW
EAN/GTIN:
     5059041024785
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh blau
Serie = FV
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Vinyl
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Gesamtlänge = 27.2mm
Innendurchmesser = 4.5mm
Flachstiftbreite = 4.6mm
Flachstiftdicke = 0.8mm
Hakenabschluss = Nein
Farbe = Blau
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupfer

Isolierte Crimp-Flachstecker JST. Eine Serie von isolierten Crimp-Flachsteckern, geeignet für eine Vielzahl von Drahtgrößenbereichen. Isolierte Crimp-Flachstecker mit dem Teilenummern-Präfix " FVWS " haben eine stumpfe Naht und eine gebördelte Vinyl-Isolierung. Isolierte Crimp-Flachstecker mit dem Teilenummern-Präfix " FVDWS " haben eine stumpfe Naht, eine Kupferhülse und eine gebördelte Vinyl-Isolierung.
Weitere Informationen:
Serie:
FV
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Vinyl
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Gesamtlänge:
27.2mm
Innendurchmesser:
4.5mm
Flachstiftbreite:
4.6mm
Flachstiftdicke:
0.8mm
Hakenabschluss:
Nein
Farbe:
Blau
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, 1667480, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, JST, FVWS2AFW, Connectors, Wire Terminals & Splices, Blade Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,79*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,20879* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 267,08*
€ 317,83
pro Box
ab 2 Boxen
€ 266,48*
€ 317,11
pro Box
ab 5 Boxen
€ 238,65*
€ 283,99
pro Box
ab 10 Boxen
€ 220,58*
€ 262,49
pro Box
ab 500 Boxen
€ 208,79*
€ 248,46
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.