Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brand-Rex Cat6Plus Serie Keystone-Patchfeld Cat.6 24 Anschl. RJ45 UTP, 1U, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-166787
Hersteller:
     Brand Rex
Herst.-Nr.:
     C6CPNLU24012M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 1he
patchpanel
patchpanel brand rex
LAN Kategorie = Cat.6
Anzahl der Anschlüsse = 24
Interfacetyp = RJ45
Abschirmtyp = UTP
Rack Höhe = 1U
Höhe = 44.45mm
Breite = 19Zoll
Tiefe = 132mm
Farbe = Schwarz
Serie = Cat6Plus
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.6
Anzahl der Anschlüsse:
24
Interfacetyp:
RJ45
Abschirmtyp:
UTP
Rack Höhe:
1U
Höhe:
44.45mm
Breite:
19Zoll
Tiefe:
132mm
Farbe:
Schwarz
Serie:
Cat6Plus
Weitere Suchbegriffe: 166787, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, RJ Patchfelder, Brand-Rex, C6CPNLU24012M, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, RJ Patch Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,54*
€ 312,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,21*
€ 310,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,83*
€ 302,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,23*
€ 289,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,61*
€ 276,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.