Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBB0207 Dünnschicht Widerstand 10kΩ ±1% / 0.6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Vishay MBB0207 Dünnschicht Widerstand 10kΩ ±1% / 0.6W
Artikel-Nr.:
     108EL-1667952
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C1002FCT00
EAN/GTIN:
     5059040660700
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Widerstand = 10kΩ
Leistung = 0.6W
Toleranz = ±1%
Technologie = Dünnschicht
Serie = MBB0207
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C

Serie MBB 0207, 0,6 W (1 kΩ → 10 MΩ). MBA/SMA 0204, MBB/SMA 0207 und MBE/SMA 0414 professionelle Dünnschichtwiderstände mit Anschlussdrähten sind der Universalwiderstand für alle Bereiche der professionellen Elektronik, in denen Zuverlässigkeit und Stabilität von großer Bedeutung sind. Zu den typischen Anwendungen gehören Industrie-, Telekommunikations- und medizintechnische Geräte. Funktionen. - erhältlich in Standardausführung oder CECC-Version (IECQ-CECC-zugelassen gemäß EN 140101-806) - Advanced Dünnschicht-Technologie - Verlustleistung bis zu 1 W - Ausgezeichnete Gesamtstabilität: Klasse 0,25 - Großer professioneller Bereich: 0,22 Ω bis 22 MΩ - bleifreier Anschlussdraht (Pb) - Die reine Zinnbeschichtung bietet Kompatibilität mit bleifreien (Pb) und bleihaltigen Lötverfahren - AEC-Q200-zertifiziert
Weitere Informationen:
Widerstand:
10kΩ
Leistung:
0.6W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Dünnschicht
Serie:
MBB0207
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: Metallfilmwiderstand, Metallschichtwiderstand, metallfilmwiderstand vishay, drahtwiderstand, 1667952, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, MBB02070C1002FCT00, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0337*
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0383*
25
€ 5,95*
ab € 0,0749*
€ 0,1733*
2 Tage
117158
10
€ 14,99*
ab € 0,0337*
€ 0,4706*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,0456
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,0301
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 191,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMF006FF1002A50
ab € 0,00897*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.