Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 59 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 400V dc, Ø 22mm x 30mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1668095
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL205956479E3
EAN/GTIN:
     5059040918924
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 (Dia.) x 30mm
Höhe = 30mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Serie = 59

CECC, IEC 384-4. Serie 059. Aluminium-Kondensatoren mit langer Lebensdauer, Snap-in-Befestigung. Lange Nutzungsdauer: 10000 Std. bei +105 °C Hohes Brummstromvermögen Version mit Verpolungsschutz lieferbar Polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren, nicht massiver Elektrolyt Große Typen, minimierte Abmessungen, zylindrische Aluminiumgehäuse, isoliert mit blauer Hülse Anwendungen umfassen: Computer, Telekommunikations- und industrielle Systeme; Glättungs- und Filteranwendungen; Standard- und Schaltnetzteile; Energiespeicherung in Impulssystemen
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 (Dia.) x 30mm
Höhe:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Serie:
59
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 47µf 400v, alu elko vishay, alu elko, 1668095, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL205956479E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,62*
€ 7,06*
€ 6,90*
ab € 3,40*
€ 7,19*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,76*
€ 10,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.