Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Kondensator-Montageclip für Kondensator Ø 65mm aus Metall, für Becher-Ø 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET Kondensator-Montageclip für Kondensator Ø 65mm aus Metall, für Becher-Ø 65mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1668714
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     2738
EAN/GTIN:
     5059043599656
Suchbegriffe:
1668714
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Kondensatorzubehör
Zubehörtyp = Clip
Zur Verwendung mit = Kondensator Ø 65mm
Material = Metall
Durchmesser = 65mm
Kompatible Kondensatorformen = Rundmm

Schrauben und Unterlegscheiben nicht mitgeliefert. Der Durchmesser ist ungefähr angegeben, und es ist möglich, den Clip zusammenzupressen oder auseinander zu ziehen, um kleine Abweichungen in der Größe des Kondensatorgehäuses auszugleichen. Montagekits. Diese langlebigen Stahlklammern von Kemet werden zum festen Halten von Kondensatorkomponenten verwendet und schützen die Komponente gegen physische Belastungen wie Vibrationen. Der Stahl ist verzinkt zum Schutz gegen Korrosion, was zu erhöhter Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit führt.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Clip
Zur Verwendung mit:
Kondensator Ø 65mm
Material:
Metall
Durchmesser:
65mm
Kompatible Kondensatorformen:
Rundmm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,34*
€ 2,13*
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 3,44*
1 Tag
131
€ 14,99*
ab € 1,21*
€ 4,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2387214
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.