Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RNM DC/DC-Wandler 1W 5 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom RNM DC/DC-Wandler 1W 5 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-1668723
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RNM-0505S
EAN/GTIN:
     5059039726547
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Länge = 8.3mm
Serie = RNM
Temperatur min. = -40°C

EN60950-1. Betriebstemperatur ohne Derating MBTF gemäß MIL-HDBK 217F (25 °C). Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfachausgang Recom-1-W-DIP – Serie RNM. Ultrakompakt 8,3 x 8,3 x 6,8 mm 1-kVdc-Isolationsspannung DIL6 Mikrogröße Gehäusewerkstoff nach UL94V-0 Hoher Wirkungsgrad Keine externen Komponenten erforderlich
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Länge:
8.3mm
Serie:
RNM
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics, 1668723, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RNM0505S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 6,89917*
€ 8,846*
1
€ 4,00*
ab € 6,23*
€ 9,71*
1
€ 6,90*
ab € 5,96*
€ 9,72*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 14,72*
6 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 13,28*
€ 19,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 8,846*
€ 10,52674
pro Stück
ab 600 Stück
€ 8,57917*
€ 10,20921
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89917*
€ 8,21001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 530,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.