Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RS6 DC/DC-Wandler 6W 24 V dc IN, 15V dc OUT / 400mA Durchsteckmontage 1.6kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1668811
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RS6-2415S
EAN/GTIN:
     5059039728343
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 18 → 36 V dc
Nennleistung = 6W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 400mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = -8 → +10%
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1.6kV dc
Länge = 21.8mm
Serie = RS6
Lastausregelung = ±1%
Temperatur min. = -40°C

EN 62368-1 CB, IEC/EN 60950-1. Nicht isolierter DC/DC-Wandler Recom Serie RS6. Die Serie RS6 bietet Ihnen eine hohe Leistungsdichte mit großem Eingangsspannungsbereich. Dieser Wandler ist ideal für Stromversorgungen mit hoher Dichte in anspruchsvollen Industrieanwendungen, für Test- und Messanwendungen sowie für batteriebetriebene Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Leistungsdichte Hoher Wirkungsgrad CB-Bericht Ideal für Bereiche mit begrenztem Platzangebot
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
18 → 36 V dc
Nennleistung:
6W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
400mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
-8 → +10%
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1.6kV dc
Länge:
21.8mm
Serie:
RS6
Lastausregelung:
±1%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1668811, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RS62415S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 22 Stück (ab € 11,8691* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 359,22*
€ 427,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 351,85*
€ 418,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 319,37*
€ 380,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 301,45*
€ 358,73
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 291,82*
€ 347,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 282,20*
€ 335,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 261,12*
€ 310,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.