Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RS6 DC/DC-Wandler 6W 24 V dc IN, ±5V dc OUT / ±600mA Durchsteckmontage 1.6kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1668814
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RS6-2405D
EAN/GTIN:
     5059039728404
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Ausgangsspannung = ±5V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 9 V dc
Nennleistung = 6W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = ±600mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = ±4.5 V dc, ±5.5V dc
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1.6kV dc
Länge = 21.8mm
Serie = RS6
Lastausregelung = ±1%
Temperatur min. = -40°C

EN 62368-1 CB, IEC/EN 60950-1. Nicht isolierter DC/DC-Wandler Recom Serie RS6. Die Serie RS6 bietet Ihnen eine hohe Leistungsdichte mit großem Eingangsspannungsbereich. Dieser Wandler ist ideal für Stromversorgungen mit hoher Dichte in anspruchsvollen Industrieanwendungen, für Test- und Messanwendungen sowie für batteriebetriebene Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Leistungsdichte Hoher Wirkungsgrad CB-Bericht Ideal für Bereiche mit begrenztem Platzangebot
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±5V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 9 V dc
Nennleistung:
6W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
±600mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
±4.5 V dc, ±5.5V dc
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1.6kV dc
Länge:
21.8mm
Serie:
RS6
Lastausregelung:
±1%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1668814, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RS62405D, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
22
Frei Haus
ab € 12,40864*
€ 17,3991*
1
€ 6,90*
ab € 13,11*
€ 21,49*
1
€ 5,95*
ab € 13,97*
€ 21,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 22 Stück
€ 17,3991*
€ 20,70493
pro Stück
ab 110 Stück
€ 16,8741*
€ 20,08018
pro Stück
ab 220 Stück
€ 16,3591*
€ 19,46733
pro Stück
ab 550 Stück
€ 15,83364*
€ 18,84203
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 15,30864*
€ 18,21728
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40864*
€ 14,76628
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 22 Stück
Mindestbestellmenge: 22 Stück ( entspricht € 382,7802* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.