Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RSO DC/DC-Wandler 1W 5 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 500V ac isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1668895
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RSO-0505S
EAN/GTIN:
     5059039728572
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 9 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 500V ac
Tiefe = 11.1mm
Serie = RSO
Temperatur min. = -40°C

Keine Leistungsverringerung im angegebenen Betriebstemperaturbereich MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Geregelter isolierter DC/DC-Wandler mit Einfach-/Zweifachausgang, medizintechnische Zulassung Recom-1-W-SIP – Serie RSO. Großer Eingangsspannungsbereich von 2:1 Geregelte Ausgänge Medizintechnische Zulassung nach EN 60601-1 Isolierung Eingang/Ausgang 1 kV Rauscharm Kein externer Kondensator erforderlich Ein-/Ausschalten mit Fernsteuerung Dauerkurzschlussschutz Gehäusewerkstoff nach UL94V-0 SIP 8-Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 9 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
500V ac
Tiefe:
11.1mm
Serie:
RSO
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1668895, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RSO0505S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
22
Frei Haus
ab € 14,34364*
€ 20,14955*
1
€ 6,90*
ab € 15,88*
€ 25,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 22 Stück
€ 20,14955*
€ 23,97796
pro Stück
ab 110 Stück
€ 19,54819*
€ 23,26235
pro Stück
ab 220 Stück
€ 18,93637*
€ 22,53428
pro Stück
ab 550 Stück
€ 18,335*
€ 21,81865
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 17,73364*
€ 21,10303
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34364*
€ 17,06893
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 22 Stück
Mindestbestellmenge: 22 Stück ( entspricht € 443,2901* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.