Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RSO DC/DC-Wandler 1W 24 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 500V ac isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom RSO DC/DC-Wandler 1W 24 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 500V ac isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-1668908
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RSO-2405S
EAN/GTIN:
     5059039725496
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 18 → 36 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 500V ac
Länge = 21.8mm
Serie = RSO
Temperatur max. = +85°C

Keine Leistungsverringerung im angegebenen Betriebstemperaturbereich MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Geregelter isolierter DC/DC-Wandler mit Einfach-/Zweifachausgang, medizintechnische Zulassung Recom-1-W-SIP – Serie RSO. Großer Eingangsspannungsbereich von 2:1 Geregelte Ausgänge Medizintechnische Zulassung nach EN 60601-1 Isolierung Eingang/Ausgang 1 kV Rauscharm Kein externer Kondensator erforderlich Ein-/Ausschalten mit Fernsteuerung Dauerkurzschlussschutz Gehäusewerkstoff nach UL94V-0 SIP 8-Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
18 → 36 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
500V ac
Länge:
21.8mm
Serie:
RSO
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1668908, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RSO2405S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
22
Frei Haus
ab € 13,11955*
€ 18,22137*
1
€ 4,00*
ab € 11,20*
€ 21,29*
1
€ 6,90*
ab € 13,73*
€ 22,33*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 21,64*
€ 31,04*
6 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 23,26*
€ 32,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 22 Stück
€ 18,22137*
€ 21,68343
pro Stück
ab 110 Stück
€ 17,68091*
€ 21,04028
pro Stück
ab 220 Stück
€ 17,13046*
€ 20,38525
pro Stück
ab 550 Stück
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 16,03955*
€ 19,08706
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11955*
€ 15,61226
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 22 Stück
Mindestbestellmenge: 22 Stück ( entspricht € 400,87014* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.