Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RS3 DC/DC-Wandler 3W 12 V dc IN, ±15V dc OUT / ±100mA Durchsteckmontage 500V ac isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom RS3 DC/DC-Wandler 3W 12 V dc IN, ±15V dc OUT / ±100mA Durchsteckmontage 500V ac isoliert
Recom RS3 DC/DC-Wandler 3W 12 V dc IN, ±15V dc OUT / ±100mA Durchsteckmontage 500V ac isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-1669093
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RS3-1215D
EAN/GTIN:
     5059039729760
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Ausgangsspannung = ±15V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±100mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 500V ac
Länge = 21.8mm
Serie = RS3
Temperatur min. = -40°C

Beim angegebenen Betriebstemperaturbereich wurde keine Derating berücksichtigt. 3 W, Einfach-/Zweifachausgang, Serie RS3. Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Recom-2-W-SIP – Serie RS3. Eingangsspannungsbereich von 2:1 Geregelte Ausgänge Geringe Restwelligkeit und Störspannungen Gehäusewerkstoff nach UL94V-0 1-kV-Isolierung zwischen Ein- und Ausgang Ein-/Ausschalten mit Fernsteuerung Dauerkurzschlussfest SIP 8-Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±15V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±100mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
500V ac
Länge:
21.8mm
Serie:
RS3
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1669093, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RS31215D, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 22 Stück (ab € 12,51955* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 378,48*
€ 450,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 372,03*
€ 442,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 337,34*
€ 401,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 318,19*
€ 378,65
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 308,03*
€ 366,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 297,87*
€ 354,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 275,43*
€ 327,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.