Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RS3 DC/DC-Wandler 3W 5 V dc IN, 9V dc OUT / 333mA Durchsteckmontage 500V ac isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1669102
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RS3-0509S
EAN/GTIN:
     5059039726103
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Ausgangsspannung = 9V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 9 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 333mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 500V ac
Tiefe = 11.1mm
Serie = RS3
Temperatur min. = -40°C

Beim angegebenen Betriebstemperaturbereich wurde keine Derating berücksichtigt. 3 W, Einfach-/Zweifachausgang, Serie RS3. Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Recom-2-W-SIP – Serie RS3. Eingangsspannungsbereich von 2:1 Geregelte Ausgänge Geringe Restwelligkeit und Störspannungen Gehäusewerkstoff nach UL94V-0 1-kV-Isolierung zwischen Ein- und Ausgang Ein-/Ausschalten mit Fernsteuerung Dauerkurzschlussfest SIP 8-Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
9V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 9 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
333mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
500V ac
Tiefe:
11.1mm
Serie:
RS3
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1669102, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RS30509S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 22 Stück (ab € 13,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 406,46*
€ 483,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 397,77*
€ 473,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 363,45*
€ 432,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 342,53*
€ 407,61
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 331,61*
€ 394,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 320,67*
€ 381,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 298,10*
€ 354,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.