Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM21BD, 0805 (2012M), 200mA, 2 x 1.25 x 0.85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1669731
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21BD152SN1D
EAN/GTIN:
     5059043298030
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Gehäusetyp = 0805 (2012M)
Impedanz bei 100 MHz = 1500Ω
Nennstrom = 200mA
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.85mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Gleichstromwiderstand max. = 450mΩ
Material = Ferrit

SMD 0805-Ferritfilter – Serie BLM21B. Ferritperlen der Serie BLM von Murata benötigen keinen Erdanschluss und sind ideal für den Einsatz in Stromkreisen mit instabilen Erdungsleitungen. Bei Rauschfrequenzen sind diese Ferritperlen so konzipiert, dass sie ähnlich wie Widerstände arbeiten, wobei sie Signalformen unverzerrt lassen und die Wahrscheinlichkeit von Resonanzen verringern. Die Nickelsperrschicht-Struktur der äußeren Elektroden ermöglicht ausgezeichneten Wärmeschutz beim Löten BLM_P-Varianten verfügen über niedrigen Gleichstromwiderstand und sind ideal für Starkstromkreise. Diese Serie von Ferritperlen wurde für allgemeine Anwendungen entwickelt.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0805 (2012M)
Impedanz bei 100 MHz:
1500Ω
Nennstrom:
200mA
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.85mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Gleichstromwiderstand max.:
450mΩ
Material:
Ferrit
Weitere Suchbegriffe: 1669731, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM21BD152SN1D, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads, Passive Components
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0429*
€ 0,0575*
1
€ 6,90*
ab € 0,0584*
€ 0,2887*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,0684
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,0511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 230,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.