Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns WS Wickel Widerstand 33Ω ±5% / 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1669907
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     WS2M33R0J
EAN/GTIN:
     5059043296784
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand = 33Ω
Leistung = 2W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = WS
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie WS, für hohen Stoßstrom geeigneter axialer Widerstand. Funktioniert bei extremen Temperaturen (–55 °C bis +200 °C) Überspannungsschutz gemäß IEC 61000-4-5 1,2/50 μs Keramikkernmit niedrigem Wärmewiderstand Beschichtungsmaterial erfüllt Anforderungen gemäß UL 94V-0 Leistungsbereich mit großer Reichweite (1–5 W) Anwendungen bei der Stromkreisaufbereitung einschließlich: intelligente Zähler; erneuerbare Energien; Haushaltsgeräte; Netzteile/Ladegeräte, Beleuchtung, Instrumente und Messgeräte
Weitere Informationen:
Widerstand:
33Ω
Leistung:
2W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
WS
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1669907, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Bourns, WS2M33R0J, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,0945*
1 Tag
733
1
€ 14,99*
ab € 0,0595*
€ 0,5602*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0945*
€ 0,1125
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 94,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.