Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CRE, , AEC-Q200 Metallstreifen SMD-Widerstand 1mΩ ±1% / 2W ±75ppm/°C, 2512 (6432M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1669911
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRE2512-FZ-R001E-2
EAN/GTIN:
     5059043525792
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
bourns leistungswiderstand
leistungswiderstand
Widerstand = 1mΩ
Technologie = Metallstreifen
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 2W
Temperaturkoeffizient = ±75ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = CRE
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +170°C

AEC-Q200-zertifiziert. Serie CRE Format 2512 – Hochleistungs-Stromfühler. Die Hochleistungs-Stromfühlerwiderstände der Serie CRE2512 sind mit einer Mn/Cu-Legierung gefertigt. Die Modelle dieser Serie sind mit einer Nennleistung von entweder 2 W oder 3 W bei 70 °C erhältlich. Die Hochleistungs-Widerstände vom Typ CRE2512 verfügen über niedrige EMF- und Induktivitätswerte von weniger als 5 nF. Informationen zur Produktanwendung. Die Leistungswiderstände vom Typ CRE2512 sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und sind geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie. Die Modelle dieser Serie sind geeignet für Eingangsverstärker, Netzteile und Schrittmotortreiber. Weitere geeignete Anwendungsbereiche sind Haushaltsgeräte und Akkupacks.
Weitere Informationen:
Widerstand:
1mΩ
Technologie:
Metallstreifen
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
2W
Temperaturkoeffizient:
±75ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
CRE
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+170°C
Weitere Suchbegriffe: 1669911, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, CRE2512FZR001E2, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 971,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,24287* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.057,24*
€ 1.258,1156
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.054,44*
€ 1.254,7836
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.023,64*
€ 1.218,1316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.001,08*
€ 1.191,2852
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 971,48*
€ 1.156,0612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.