Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Encoder Inkremental, 120U/min, 10 V dc, Gegentakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670132
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     ECW1J-R24-BC0024L
EAN/GTIN:
     5059043318356
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Encoder-Technologie = Inkremental
Umdrehung max. = 120U/min
Ausgangssignal Typ = Gegentakt
Versorgungsspannung = 10 V dc
Auflösung = 2 Bit
IP Schutzart = IP40
Gesamthöhe = 27.68mm
Gesamtbreite = 23.37mm
Gesamttiefe = 28.02mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Montagetyp = Tafelmontage°C

ECW - Digitalkontakt-Encoder. Inkrementaler Digitalkontakt-Encoder der Serie ECW mit Quadratur-Ausgang, einer langen Lebensdauer, robuster Konstruktion und Buchsenmontage. Diese inkrementalen ECW-Digitalkontakt-Encoder sind mit verschiedenen Wellenausführungen (Details siehe Datenblatt) und mit einer Leiterplattenmontagehalterung verfügbar (siehe Bestellnummer ; 692-8614 692-8614 , ; 692-8617 692-8617 und ; 827-4975 827-4975 ). Inkrementalgeber / Quadraturausgabe Außergewöhnlich lange Lebensdauer Buchsenbefestigung
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Inkremental
Umdrehung max.:
120U/min
Ausgangssignal Typ:
Gegentakt
Versorgungsspannung:
10 V dc
Auflösung:
2 Bit
IP Schutzart:
IP40
Gesamthöhe:
27.68mm
Gesamtbreite:
23.37mm
Gesamttiefe:
28.02mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Montagetyp:
Tafelmontage°C
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, digitalpotentiometer, 1670132, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Bourns, ECW1JR24BC0024L, Sensors, Motion Control Sensors, Automation & Control Gear
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
270
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,18*
Lager 108
45
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,43*
1
€ 6,90*
ab € 3,50*
€ 6,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 199,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.