Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82731M Netzleitungsdrossel, Ferrit-Kern, 47 mH, -30 → +50%, 500mA, Radial / R-DC 2Ω, max. 10kHz x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670386
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82731M2501A030
EAN/GTIN:
     5059043324906
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
epcos drosselspule
Induktivität = 47 mH
Gleichstrom max. = 500mA
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 2Ω
Toleranz = -30 → +50%
Länge = 21mm
Tiefe = 15mm
Höhe = 20mm
Abmessungen = 21 x 15 x 20mm
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 10kHz
Anschlussraster = 12.5mm
Serie = B82731M
Anschlussdurchmesser = 0.6mm

Epcos B82731M Series Common Mode Chokes. Stromkompensierte D-Kern-Doppeldrosseln Serie B82731M, senkrechte Ausführung Geschlossener rechteckiger Ferritkern mit 2-teiliger Wicklung Geschlossener Polycarbonat-Spulenkörper (UL 94 V-0) ohne Kapselung mit Spalt und Kriechstrecke von ≥3 mm. Hohe Resonanzfrequenz durch 2-teilige Wicklung Ca. 1 % Streuinduktivität für symmetrische Störimpulsunterdrückung Niedriger Leckstrom aufgrund von geschlossener Kernform Hohe Impulsfestigkeit Geringes Summgeräusch Für Schwall-Löten geeignet Anwendungen umfassen: Gleichtakt-Rauschunterdrückung; kompakte Schaltnetzteilanwendungen und elektronische Vorschaltgeräte in Leuchten
Weitere Informationen:
Induktivität:
47 mH
Gleichstrom max.:
500mA
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
Toleranz:
-30 → +50%
Länge:
21mm
Tiefe:
15mm
Höhe:
20mm
Abmessungen:
21 x 15 x 20mm
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
10kHz
Anschlussraster:
12.5mm
Serie:
B82731M
Anschlussdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: drosselspule, 1670386, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, EPCOS, B82731M2501A030, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
800
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,51*
1 Tag
974
1
€ 14,99*
ab € 1,31*
€ 3,87*
1
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 4,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 1.208,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.