Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon GU Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 400V dc, Ø 20mm x 35mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1671051
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LGU2G101MELY
EAN/GTIN:
     5059043332420
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 20 (Dia.) x 35mm
Höhe = 35mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 20mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Brummstrom = 700mA

Nichicon Serie GU. Die Snap-In-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie Nichicon GU halten 3000 Stunden bei Nennbrummstrom stand. Die Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie GU mit Snap-In-Anschluss von Nichicon bieten einen großen Kapazitätsbereich mit Spannungen von 16 bis 450 V. Diese Hochleistungskondensatoren haben einen großen Temperaturbereich, der ideal für Anwendungen wie unterbrechungsfreie Stromversorgungen, elektrische Pumpen Motoren und AC-Servomotoren ist. Snap-in-Anschlussklemmen Dauerleistung bei Brummstrom von garantiert 3000 Stunden PET-Hülse (nicht PVC) Bleifreie Klemmenbeschichtung
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
20 (Dia.) x 35mm
Höhe:
35mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
20mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Brummstrom:
700mA
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 400v 100µf, alu elko, nichicon alu elko, 1671051, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LGU2G101MELY, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 379,79*
€ 447,54*
Lager 108
Frei Haus
ab € 518,20*
€ 602,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 602,29*
€ 716,7251
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 585,20*
€ 696,388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 561,32*
€ 667,9708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 547,36*
€ 651,3584
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 518,20*
€ 616,658
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 2,0728* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.