Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon GU Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 330μF ±20% / 200V dc, Ø 25mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1671056
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LGU2D331MELA
EAN/GTIN:
     5059043329062
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 330µF
Spannung = 200V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 25mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Brummstrom = 1.25A

Nichicon Serie GU. Die Snap-In-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie Nichicon GU halten 3000 Stunden bei Nennbrummstrom stand. Die Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie GU mit Snap-In-Anschluss von Nichicon bieten einen großen Kapazitätsbereich mit Spannungen von 16 bis 450 V. Diese Hochleistungskondensatoren haben einen großen Temperaturbereich, der ideal für Anwendungen wie unterbrechungsfreie Stromversorgungen, elektrische Pumpen Motoren und AC-Servomotoren ist. Snap-in-Anschlussklemmen Dauerleistung bei Brummstrom von garantiert 3000 Stunden PET-Hülse (nicht PVC) Bleifreie Klemmenbeschichtung
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
200V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
25mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Brummstrom:
1.25A
Weitere Suchbegriffe: Elko, nichicon alu elko, alu elko, elektrolytkondensator 200v, 1671056, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LGU2D331MELA, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 385,49*
€ 453,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 504,52*
€ 590,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 590,51*
€ 702,7069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 573,08*
€ 681,9652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 546,20*
€ 649,978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 532,61*
€ 633,8059
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 504,52*
€ 600,3788
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 2,01808* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.