Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon WD, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 25V dc, Ø 6.3mm x 7.7mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1671354
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UWD1E101MCL1GS
EAN/GTIN:
     5059043325491
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 7.7mm
Höhe = 7.7mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Toleranz = ±20%

Aluminium-Elektrolytkondensator, Serie WD, 105 °C. Die Serie WD von Nichicon umfasst SMD-Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit geringer Impedanz. Die SMD-Kondensatoren der Serie WD sind für Leiterplatten mit hoher Bauteildichte vorgesehen und können mit maschineller Bestückung verwendet werden. Geeignet für Aufschmelzlötung bis zu +260 °C, ihre maximale Betriebstemperatur beträgt +105 °C. Die Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie WD bieten eine Reihe von Kapazitätswerten zwischen 0,1 μF bis 1500 μF sowie Spannungsoptionen zwischen 6,3 V und 50 V. Eigenschaften und Vorteile:. Ideal für hohe Montagedichte Für Aufschmelzlötung empfohlen mit maximal +260 °C für 5 Sekunden und zweimal +230 °C über 60 Sekunden (φ10 x 10: 1-mal) SMD-Ausführung Lösungsmittelschutz Geringe Impedanz Oberflächenmontage Ohne Leitung
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 7.7mm
Höhe:
7.7mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko smd 100uf 25v, chip kondensator, smd kondensator 025v, 1671354, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UWD1E101MCL1GS, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
900
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,27*
2
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 243,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.