Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Serie BUS BAR SOCKET EXTREME POWER-EDGE Kantensteckverbinder, 2.5mm, 4-polig, 2-reihig, Gerade, Buchse,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1671740
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     45714-0001
EAN/GTIN:
     5059039314119
Suchbegriffe:
Kantensteckverbinder
kantensteckverbinder 4-polig
kantensteckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.5mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Press-In
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Nennstrom = 40A
Betriebsspannung = 250 V
Gehäusematerial = LCP
Serie = BUS BAR SOCKET EXTREME POWER-EDGE
Betriebstemperatur max. = +105°C

Pressfit-Verbinder. Pressfit-Anschlüsse Passend für doppelseitigen Kanten-Flachstecker oder Busschienen-Flachstecker 1,58 mm In ganzer Länge stapelbar Isolierte Segmente auf gegenüberliegenden Kontakten Ausgelegt für Stromunterbrechung, ermöglicht Austausch wirklich während des Betriebs
Weitere Informationen:
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.5mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Press-In
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Nennstrom:
40A
Betriebsspannung:
250 V
Gehäusematerial:
LCP
Serie:
BUS BAR SOCKET EXTREME POWER-EDGE
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 1671740, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Molex, 457140001, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Edge Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.094,37915*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 935 Stück (ab € 8,65709* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.362,5652*
€ 9.951,45259
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8.297,34895*
€ 9.873,84525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8.141,50315*
€ 9.688,38875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8.094,37915*
€ 9.632,31119
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.