Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Serie BUS BAR SOCKET EXTREME POWER-EDGE Kantensteckverbinder, 8-polig, 2-reihig, Gerade, Buchse, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1671748
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     45719-0006
EAN/GTIN:
     5059039313570
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Kantensteckverbinder
buchsengehäuse molex 8 polig
buchsengehäuse molex
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Nennstrom = 40A
Betriebsspannung = 250 V
Gehäusematerial = LCP
Serie = BUS BAR SOCKET EXTREME POWER-EDGE
Breite = 15mm

Lötfahnenanschlüsse. Lötfahnenanschlüsse Passend für doppelseitigen Kanten-Flachstecker oder Busschienen-Flachstecker 1,58 mm In ganzer Länge stapelbar Isolierte Segmente auf gegenüberliegenden Kontakten Ausgelegt für Stromunterbrechung, ermöglicht Austausch wirklich während des Betriebs
Weitere Informationen:
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Nennstrom:
40A
Betriebsspannung:
250 V
Gehäusematerial:
LCP
Serie:
BUS BAR SOCKET EXTREME POWER-EDGE
Breite:
15mm
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse 8-polig, 1671748, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Molex, 457190006, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Edge Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 5.100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 510 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 510 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 1020 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2550 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5100 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.