Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 95501 RJ11-Steckverbinder Buchse 6P4C-polig UTP, SMD abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex 95501 RJ11-Steckverbinder Buchse 6P4C-polig UTP, SMD abgewinkelt
Molex 95501 RJ11-Steckverbinder Buchse 6P4C-polig UTP, SMD abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     108EL-1671803
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     95501-6649
EAN/GTIN:
     5059039310937
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Ethernetanschlusstyp = RJ11-Steckverbinder
Montagetyp = SMD
Anzahl der Auslässe = 6P4C
Abschirmtyp = UTP
Ausrichtung = Rechtwinklig
Länge = 13.2mm
Breite = 11.5mm
Tiefe = 18.1mm
Seriennummer = 95501
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel

Molex Cat3-Modular-Jack-Steckverbinder - Serie 95501. Cat3-Modular-Jack-Steckverbinder 95501 wurden für die Verwendung mit RJ-Steckern gemäß FCC Teil 68 und IEC 60603-7 entwickelt. Diese Cat3- Modular-Jacks haben eine platzsparende Bauweise mit niedriger Bauhöhe von 11,50 mm für enges Stapeln der Leiterplatten und sind für die senkrechte oder rechtwinklige Leiterplattendurchgangsmontage oder Leiterplatten-SMD-Montage ausgelegt. Die Gehäuse dieser Modular-Jacks bestehen aus Hochtemperaturthermoplast. Sie sind somit für das Aufschmelzlöten geeignet. Ausführungen dieser Steckverbinder sind erhältlich mit Leiterplatten-Sicherungsstiften, mit denen sie positioniert und an Ort und Stelle gehalten werden können. Diese Cat3-Modular-Jack-Steckverbinder wurden für die Verwendung mit Leiterplatten mit einer Stärke von 1,57 mm entwickelt und sind mit einer Reihe von Anschlussgrößen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. • Platzsparende niedrige Bauhöhe • Hochtemperatur-Thermoplastgehäuse • Geeignet für Aufschmelzlötverfahren • Leiterplatten-Sicherungsstiften • Serie von Anschlussgrößen. Informationen zur Produktanwendung. Diese Cat3-Modular-Jacks bieten eine hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit für Sprach-, Daten- und Hochgeschwindigkeitsnetzwerkanwendungen. Dazu zählen Konsumgüter, Büroausstattung, medizinische, gewerbliche und industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ11-Steckverbinder
Montagetyp:
SMD
Anzahl der Auslässe:
6P4C
Abschirmtyp:
UTP
Ausrichtung:
Rechtwinklig
Länge:
13.2mm
Breite:
11.5mm
Tiefe:
18.1mm
Seriennummer:
95501
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Weitere Suchbegriffe: 1671803, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, Molex, 955016649, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors, Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2646
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,83*
1 Tag
57
1
€ 14,99*
ab € 0,587*
€ 1,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2646 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.646 Stück
Mindestbestellmenge: 2646 Stück ( entspricht € 2.196,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.