Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 254 Stiftleiste gewinkelt, 16-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, Nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1671933
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-05-7168
EAN/GTIN:
     5059039312139
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste 16polig molex
Serie = KK 254
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 16
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Seriennummer = 7395
Betriebsspannung = 250,0 V

KK-Kabel-Platine, Stiftleiste für Leiterplattenmontage mit Kraftschlusssicherung Serie 7395. Die rechtwinklige KK 254-Kabel-Platine-Stiftleiste für Leiterplattenmontage mit Kraftschlusssicherung der Serie 7395 ist hintereinander stapelbar. Die Kontaktstifte sind 0,64 mm im Quadrat und für diese KK 254-Kabel-Platine-Stiftleisten für die Leiterplattenmontage mit Kraftschluss der Serie 7395 aus verzinntem Messing gefertigt. Das Gehäusematerial für diese KK 254-Kabel-Platine-Stiftleisten für die Leiterplattenmontage mit Kraftschluss der Serie 7395 ist Nylon gemäß UL 94V-0. Passende Gehäuse für die KK 254-Kabel-Platine-Stiftleisten für die Leiterplattenmontage mit Kraftschluss der Serie 7395 sind: Best.-Nr. ; 670-2822 670-2822 für die Serie KK 254 2695 (typisch). Best.-Nr. ; 296-4934 296-4934 für die Serie KK 254 6471 (typisch) (mit Verriegelung und polarisierter Rippenausführung).
Weitere Informationen:
Serie:
KK 254
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
16
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Seriennummer:
7395
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, molex stiftleiste, 1671933, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 22057168, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,51*
1 Tag
10
1
€ 14,99*
ab € 1,56*
€ 5,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 750 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 627,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.