Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Schaltregler-IC
>
Artikel
XP Power SR DC/DC-Schaltregler, Eingang 8 → 34V dc / Ausgang 6.5V dc, 1 Ausg., 3.25W, 500mA, Durchsteckmontage
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1672746
Hersteller:
XP Power
Herst.-Nr.:
SR05S6V5
EAN/GTIN:
5059039990450
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 6.5V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Eingangsspannung = 8 → 34V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Nennleistung = 3.25W
Wirkungsgrad = 95%
Brumm- und Störspannung = 60mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = SR
Netzausregelung = ±0.5%
Schaltfrequenzbereich = 330kHz
XP Power – Serie SR von Schaltreglern. Die Serie SR von XP Power bietet eine sehr zuverlässige Serie von 3-poligen SIP 3T-Schaltreglern für 0,5 A und 1 A. Die Serie wurde in einem Industriestandard-Gehäuse entwickelt und verfügt über kontinuierlichem Kurzschlussschutz und einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 97 %. Diese kompakten Schaltregler haben einen großen Eingangsbereich und eine Betriebstemperatur von –40 °C bis +80 °C. Standard-Industriegehäuse Dauerkurzschlussschutz Großer Eingangsspannungsbereich –40 °C bis +80 °C Betriebstemperatur Wirkungsgrad bis 97 % Stiftkompatibel mit LM78MXX
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
6.5V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Eingangsspannung:
8 → 34V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Nennleistung:
3.25W
Wirkungsgrad:
95%
Brumm- und Störspannung:
60mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
SR
Netzausregelung:
±0.5%
Schaltfrequenzbereich:
330kHz
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Spannungswandler
>
Schaltregler
Weitere Suchbegriffe:
1672746
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Spannungswandler
,
Schaltregler
,
XP Power
,
SR05S6V5
,
Power Supplies & Transformers
,
Voltage Converters
,
Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,00*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 5,275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 298,56*
€ 355,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 287,28*
€ 341,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 255,13*
€ 303,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 239,67*
€ 285,21
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 232,02*
€ 276,10
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 224,38*
€ 267,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 211,00*
€ 251,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen