Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SCR Thyristor 35A TO-247AC 1200V 600A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-167320
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-40TPS12-M3
EAN/GTIN:
     5059040831827
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor vishay
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 35A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-247AC
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Spitzenstrom = 600A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 150mA
Gate-Triggerspannung max. = 2.5V
Haltestrom max. = 150mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 15.87 x 5.31 x 20.7mm
Betriebstemperatur max. = +125 °CmA

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristoren, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
35A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-247AC
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Spitzenstrom:
600A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
150mA
Gate-Triggerspannung max.:
2.5V
Haltestrom max.:
150mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
15.87 x 5.31 x 20.7mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °CmA
Weitere Suchbegriffe: 167320, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Vishay, VS40TPS12M3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-104
ab € 6,19*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/25 SA
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.