| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1673206 Herst.-Nr.: 3683S-1-103L EAN/GTIN: 5059043128085 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Potenziometer Typ = Digitalanzeige Widerstand max. = 10kΩ Anzahl der Ausbrüche = 1 Windungszahl = 10 Leistung = 2W Montageart = Frontplattenmontage Anschlussart = Lötöse Serie = 3680
Informationen zur Serie. Die Präzisionspotenziometer der Serien 3682 und 3683 von Bourns sind eine Lösung zur Snap-In Frontplattenmontage. Diese Serie mit gut ablesbarer Digitalanzeige ist mit zwei oder drei Stellen erhältlich. Diese Präzisionspotenziometer sorgen für Einstellungen mit hoher Wiederholgenauigkeit und bieten eine Auflösung von 0,001 %. Wiederholbare Einstellungen Digitales Display bietet ausgezeichnete Lesbarkeit Einrast-Tafelbefestigung Zwei- und dreistellige Ausführung 10 Positionen, 0 bis 9 Klare Silikon-Plattendichtung/Schutzvorrichtung erhältlich Serie 3682, 2-stellige Versionen, und Serie 3683, 3-stellige Versionen. Markeninformationen. Seit der Patentierung des weltweit ersten Trimmpotis im Jahr 1952 bedient Bourns den Markt mit einem breiten Spektrum an Produkten. Die Märkte reichen von Computern, Industrie, Messtechnik, Audio, Musik- und Verbraucherelektronik bis zur Telekommunikation. Mit klarem Schwerpunkt auf innovativen Technologien sind die Produkte von Bourns auf eine hohe Leistungsfähigkeit optimiert. Das Produktportfolio von Bourns umfasst Widerstände, Potenziometer, Induktivitäten und Transformatoren bis hin zu rückstellbaren Sicherungen, Gasentladungsröhren, Signaldaten-Schutzeinrichtungen und integrierten Schaltkreisen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Potenziometer Typ: | Digitalanzeige | Widerstand max.: | 10kΩ | Anzahl der Ausbrüche: | 1 | Windungszahl: | 10 | Leistung: | 2W | Montageart: | Frontplattenmontage | Anschlussart: | Lötöse | Serie: | 3680 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: potentiometer, 1673206, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 3683S1103L, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |