Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Batterien und Ladegeräte
>
Akku und Ladegerät Zubehör
>
Batteriekontakte
>
Artikel
Bourns Modulkontakt, Female, 4 -Kontakte
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1673225
Hersteller:
Bourns
Herst.-Nr.:
70AAJ-4-F0
EAN/GTIN:
5059043148571
Suchbegriffe:
1673225
Batterien und Ladegeräte
Akku und Ladegerät Zubehör
Batteriekontakte
Serie 70AA. Modulkontakte der Serie 70AA sind standardisierte Verbindungsbauelemente, die in Mobiltelefonen, PDAs, Laptop-Computern, tragbaren Medizin- und Testgeräten sowie überall dort eingesetzt werden können, wo aufladbare Akkus benötigt werden. Da sie sowohl als Modulkontakte mit höherer Kontaktdichte als auch als Modulkontakte mit Schieberegler einsetzbar sind, können sie als Verbindungselemente für viele sonstige akku-unabhängige Anwendungen dienen. 2,54 mm Rastermaß und Höhe 4 Kontakte Hintereinander stapelbar Zweifacher Twin-Hot Hohe Lebensdauer
... >
Batterien und Ladegeräte
>
Akku und Ladegerät Zubehör
>
Batteriekontakte
Weitere Suchbegriffe:
Bourns
,
70AAJ4F0
,
Batteries & Chargers
,
Battery & Charger Accessories
,
Battery Contacts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,5101*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,78367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,1702*
€ 52,56254
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,4501*
€ 42,18562
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 33,0102*
€ 39,28214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,65*
€ 37,6635
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 30,87*
€ 36,7353
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,0402*
€ 35,74784
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,16*
€ 34,7004
pro Packung
ab 34 Packungen
€ 28,4202*
€ 33,82004
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,5101*
€ 27,97702
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen