Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Serie 4600X Widerstands-Array, 4 x 680Ω, 0.63W ±2%, Bauform SIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1673229
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4605X-101-681LF
EAN/GTIN:
     5059043168982
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Widerstand = 680Ω
Anzahl der Widerstände = 4
Gehäuse-Form = SIP
Leistung = 0.63W
Anschlussart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±2%
Gehäuseform = Conformal
Leistung je Widerstand = 0.2W
Schaltungsbezeichnung = BUS
Länge = 12.65mm
Tiefe = 2.49mm
Höhe = 5.08mm
Abmessungen = 2.49 x 5.08 x 12.65mm
Anzahl der Anschlüsse = 5
Betriebstemperatur min. = -55°C

Widerstände, 4-Bussed. Die 4-Bus-Widerstände der Serie 4600X von Bourns besitzen einen großen Widerstandsbereich und sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Das Epoxidharzgehäuse ist auf Entflammbarkeit geprüft, und die Komponenten verfügen über eine gute Beständigkeit gegen Stöße, Wärme und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Widerstand:
680Ω
Anzahl der Widerstände:
4
Gehäuse-Form:
SIP
Leistung:
0.63W
Anschlussart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±2%
Gehäuseform:
Conformal
Leistung je Widerstand:
0.2W
Schaltungsbezeichnung:
BUS
Länge:
12.65mm
Tiefe:
2.49mm
Höhe:
5.08mm
Abmessungen:
2.49 x 5.08 x 12.65mm
Anzahl der Anschlüsse:
5
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1673229, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstands-Arrays, Bourns, 4605X101681LF, Passive Components, Fixed Resistors, Resistor Arrays
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,0821*
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,0507*
€ 0,1203*
1 Tag
1148
1
€ 14,99*
ab € 0,0467*
€ 0,346*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1203*
€ 0,1432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0929*
€ 0,1106
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0796*
€ 0,0947
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 24,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.