Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Potentiometer
>
Trimmer-Potentiometer
>
Artikel
Bourns 3314 1-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 100kΩ, ±20%, 0.25W, Gullwing, L. 5mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1673339
Hersteller:
Bourns
Herst.-Nr.:
3314G-1-104E
EAN/GTIN:
5059043536569
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Widerstand max. = 100kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25W
Serie = 3314
Anschlussart = Gullwing
Toleranz = ±20%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
250 mW; 4 mm abgedichtet, Serie 3314G – Schlitzschraube. Miniatur (nominal 4 mm, quadratisches Gehäuse) Einfache und schnelle Montage Für Schwalllöten, Aufschmelzlöten (Reflow-Löten) und Handlöten geeignet Ideal für automatische Montage Entspricht EIA- und EIAJ-Normen
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
100kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25W
Serie:
3314
Anschlussart:
Gullwing
Toleranz:
±20%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Passive Bauelemente
>
Stellwiderstände
>
Trimmerpotentiometer
Weitere Suchbegriffe:
SMD-Trimmer
,
Trimmer
,
Trimmwiderstand
,
Trimmer-Potentiometer
,
bourns electronics potentiometer
,
smd potentiometer
,
1673339
,
Passive Bauelemente
,
Stellwiderstände
,
Trimmerpotentiometer
,
Bourns
,
3314G1104E
,
Passive Components
,
Variable Resistors
,
Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,71*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,91542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 539,00*
€ 641,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 530,64*
€ 631,4616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 499,11*
€ 593,9409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 486,51*
€ 578,9469
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 457,71*
€ 544,6749
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen