Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns MLC Varistor, 0.5pF, 250V, Metall, 0603 (1608M) Gehäuse, 1.6 x 0.8mm, L. 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1674420
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CG0603MLC-05LE
EAN/GTIN:
     5059043564777
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Varistor
varistor
Varistorspannung = 250V
Gleichspannung max. = 5V
Klemm-Spannung = 25V
Material = Metall
Serie = MLC
Kapazität = 0.5pF
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)

ESD-Entstörer PulseGuard®. CE-Kennzeichnung ESD-Schutz >25 kV Niedrige Kapazität: ;0,5 pF (Serie MLC), ;0,05 pF (Serie MLU) Geringer Leckstrom ;5 nA
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
250V
Gleichspannung max.:
5V
Klemm-Spannung:
25V
Material:
Metall
Serie:
MLC
Kapazität:
0.5pF
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Weitere Suchbegriffe: 1674420, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Bourns, CG0603MLC05LE, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0725*
€ 0,1037*
10000
Frei Haus
ab € 0,0926*
€ 0,1162*
2 Tage
6884
10
€ 14,99*
ab € 0,0761*
€ 0,4203*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0907*
€ 0,1079
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,0863
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 518,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.