Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PTB THT Schiebe Potentiometer 10kΩ ±20% / 0.25W / 2 Ausbrüche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns PTB THT Schiebe Potentiometer 10kΩ ±20% / 0.25W / 2 Ausbrüche
Artikel-Nr.:
     108EL-1674429
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTB0144-2010BPA103
EAN/GTIN:
     5059043559995
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Schiebepotentiometer
Potenziometer Typ = Schiebe
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 2
Windungszahl = 1
Leistung = 0.25W
Widerstandselement = Audio
Elementwerkstoff = Kohleschicht
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Stift
Schaftlänge = 10mm
Weglänge = 100mm
Toleranz = ±20%

Serie PTB – Flache Schiebepotenziometer. Schiebepotenziometer der Serie PTB von Bourns verfügen über eine robuste Metallbauweise mit einem Kohlenstoffelement. Diese Schiebepotenziometer der haben einen 45 mm bis 100 mm Bewegungsbereich und eine flache Bauweise. Sie eignen sich für Anwendungen wie Autoradios und Audiostudioanlagen. Diese Serie bietet sowohl Einfach- als auch Zweifach-Schiebepotenziometer. Siehe ; 737-7802 737-7802 und ; 737-7809 737-7809 für die Zweifachausführungen.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Schiebe
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
2
Windungszahl:
1
Leistung:
0.25W
Widerstandselement:
Audio
Elementwerkstoff:
Kohleschicht
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Stift
Schaftlänge:
10mm
Weglänge:
100mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: schiebepotentiometer bourns, schiebepotentiometer, 1674429, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, PTB01442010BPA103, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 514,55*
€ 612,3145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 507,76*
€ 604,2344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 475,83*
€ 566,2377
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 463,86*
€ 551,9934
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 433,20*
€ 515,508
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.