Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CR1206 Dickschicht SMD-Widerstand 0Ω ±5% / 0.25W -250 → +500ppm/°C, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1674716
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR1206-J/-000ELF
EAN/GTIN:
     5059043157320
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
Widerstand = 0Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = ±5%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = -250 → +500ppm/°C
Serie = CR1206
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Widerstand Format 1206, Serie CR1206-JW – 5 %. Die Dickschicht-SMD-Widerstände der Serie CR1206 von Bourns verfügen über eine Nennleistung von 0,1 W bei 70 °C. Diese aus drei Schichten bestehenden Chip-Widerstände verfügen über eine Nickelsperrschicht, die das Auslaugen verhindert und eine ausgezeichnete Lötbarkeit gewährleistet, sodass alle Arten von Lötverfahren angewendet werden können.
Weitere Informationen:
Widerstand:
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
±5%
Leistung:
0.25W
Temperaturkoeffizient:
-250 → +500ppm/°C
Serie:
CR1206
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, 1674716, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, CR1206J000ELF, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,01014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,70*
€ 80,563
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,70*
€ 78,183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,25*
€ 75,2675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,95*
€ 72,5305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,50*
€ 66,045
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,70*
€ 60,333
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7174704
ab € 50,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.