Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller 1-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 0,25 kW 230 V ac / 1,4 A 60Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller 1-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 0,25 kW 230 V ac / 1,4 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Eaton Eaton Moeller 1-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 0,25 kW 230 V ac / 1,4 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     108EL-1675061
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180656 DE11-121D4NN-N20N
EAN/GTIN:
     5059039093502
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
Frequenzumrichter
frequenzumrichter
Leistung = 0,25 kW
Phase = 1
Versorgungsspannung = 230 V ac
Nennstrom = 1,4 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp = CANopen
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 60Hz
STO = Nein
Antriebstyp = Regelbare Drehzahl
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Bedieneinheit = Ja
Gesamtbreite = 45mm

Der neue PowerXL™ DE1 schließt als Drehzahlstarter die Lücke zwischen konventionellem Starter und Frequenzumrichter. Dabei werden die Vorteile beider Gerätearten in einem Gerät verbunden: Einfache Handhabung des Starters und variable Motordrehzahl des Frequenzumrichters. Und das mit hoher Zuverlässigkeit und zu einem attraktiven Preis.
Weitere Informationen:
Leistung:
0,25 kW
Phase:
1
Versorgungsspannung:
230 V ac
Nennstrom:
1,4 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp:
CANopen
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
60Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
Regelbare Drehzahl
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Bedieneinheit:
Ja
Gesamtbreite:
45mm
Weitere Suchbegriffe: 1675061, Automation, Elektromotoren, Eaton, 180656DE11121D4NNN20N, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 111,75*
€ 129,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,68*
€ 134,20*
Frei Haus
ab € 115,56*
€ 134,66*
168 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 120,57*
€ 140,55*
Lager 108
Frei Haus
ab € 162,44*
€ 190,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,68*
€ 226,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,71*
€ 225,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,27*
€ 219,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,95*
€ 205,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,44*
€ 193,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,04*
Zubehör
Eaton
169139
ab € 6,13*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,68*
Zubehör
Eaton
169142
ab € 14,64*
Zubehör
Eaton
172273
ab € 60,35*
Zubehör
Eaton
269539
ab € 102,67*
Zubehör
Eaton
174621
ab € 44,23*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 55,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.