Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller 1-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 0,37 kW 230 V ac / 2,3 A 60Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller 1-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 0,37 kW 230 V ac / 2,3 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Eaton Eaton Moeller 1-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 0,37 kW 230 V ac / 2,3 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     108EL-1675062
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180657 DE11-122D3NN-N20N
EAN/GTIN:
     5059039093663
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
Frequenzumrichter
frequenzumrichter
Leistung = 0,37 kW
Phase = 1
Versorgungsspannung = 230 V ac
Nennstrom = 2,3 A
Serie = Eaton Moeller
Feldbuskommunikationstyp = CANopen
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 60Hz
STO = Nein
Antriebstyp = Regelbare Drehzahl
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Better World-Produkt = Ja
Gesamttiefe = 168mm

Der neue PowerXL™ DE1 schließt als Drehzahlstarter die Lücke zwischen konventionellem Starter und Frequenzumrichter. Dabei werden die Vorteile beider Gerätearten in einem Gerät verbunden: Einfache Handhabung des Starters und variable Motordrehzahl des Frequenzumrichters. Und das mit hoher Zuverlässigkeit und zu einem attraktiven Preis.
Weitere Informationen:
Leistung:
0,37 kW
Phase:
1
Versorgungsspannung:
230 V ac
Nennstrom:
2,3 A
Serie:
Eaton Moeller
Feldbuskommunikationstyp:
CANopen
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
60Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
Regelbare Drehzahl
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Better World-Produkt:
Ja
Gesamttiefe:
168mm
Weitere Suchbegriffe: 1675062, Automation, Elektromotoren, Eaton, 180657DE11122D3NNN20N, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,58*
€ 132,42*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 114,19*
€ 133,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,95*
€ 137,36*
Frei Haus
ab € 118,76*
€ 137,84*
Lager 108
Frei Haus
ab € 166,16*
€ 194,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,97*
€ 232,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,34*
€ 222,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,97*
€ 210,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169131
ab € 65,34*
Zubehör
Eaton
197586
ab € 104,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.